TSG-60010P セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572434 TSG-60010P セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572434 TSG-60010P セーフティゴーグル(通気孔付) TRUSCO 39572434

セーフティゴーグル(通気孔付)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39572434 品番 TSG-60010P
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。

レンズ色クリア 質量(g)660(箱) 仕様上下通気孔付 トラスコ品番365-8589 形状ゴーグル型 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ静電気防止加工レンズ 機能メガネ・マスク併用可能、UVカット、レンズ交換可能 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572425
2019-10-21
用途:
研磨作業時の目の保護

眼鏡と併用できるゴーグルが欲しくで買ってみました。自分のボストン型の少し大きな眼鏡でも併用できるのがうれしかった。コスパも良いと思う。ただ、ストラップが短すぎて一番長く調整しても自分にはキツかったので★4つです。何か別のゴムストラップが流用できないか模索中。

対象商品:
39572425
2018-11-28
用途:
塗装

目を保護するにおいて、必要なものであり
くもりずらく、いい商品です。

対象商品:
39572425
2017-05-21
用途:
塗装作業
医療・福祉・介護関連業

塗装作業の時にメガネのレンズに塗料が付着してしまうので購入しました。これを使用していれば塗料が付着することはありません。費用対効果は大きいです。

対象商品:
39572425
2017-09-21
用途:
研磨作業

安価で普通に使いやすく気に入っています。
今後も買い替えで使用すると思います。

対象商品:
39572425
2016-02-18
用途:
溶接作業
建設業・工事業

価格の割にフィット感がよく 使い勝手が気に入りました。溶接の時使用する為どうしてもいたみやすいですが 安価なこともあり買い替えが気楽にできそうです。気に入りました。

対象商品:
39572425
2015-05-20
用途:
電動マルノコでの木材の切断

軽い事、顔にちゃんとフィット 視野にも問題なく 価格にも満足

1人が参考にしています
対象商品:
39572434
2016-02-25
用途:
グラインダー作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

曇りも少なく使用できる

2016-02-11
用途:
グラインダー
製造業

すぐに曇り、フィット感が無くて全く使えなかった。同時購入のモノタロウブランドの方が曇らずフィットして良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする