TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル(通気孔付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39572443
品番
TSG-100
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
仕様
上下通気孔付
機能
UVカット、メガネ・マスク併用可能
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ
静電気防止加工レンズ
レンズ厚さ(mm)
1.6
トラスコ品番
365-8473
質量(g)
64
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)
布・ゴム混紡