TSG-005 セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO 39572486 TSG-005 セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO 39572486 TSG-005 セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCO 39572486

セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572486 品番TSG-005
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
マスク併用可能です。

形状ゴーグル型 機能UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番365-8538 密閉型 質量(g)101 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)布・ゴム混紡

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572486
2024-01-03
用途:
集塵機清掃
木崎電気 様

フイルター掃除などで埃がひどいので
造りがしっかりして顔にフイット間が良いので
重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
39572486
2023-07-18
用途:
薬品使用の作業

会社で、薬品使用時の安全対策として購入しました。
値段の割に、顔にフィットしてなかなか好評です。ワイドビューで見やすいそうです。

対象商品:
39572486
2020-02-14
用途:
DIYや塗装時や作業用
その他業種

視界は良好です。大きさもあり、安心感がありますが、ゴーグルの湾曲が結構あります。
ただ、柔軟性があるので、がっちり顔に装着される感じです。

対象商品:
39572486
2016-04-27
用途:
非常用ヘルメットに装着。
サービス業

バッチシきまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39572486
2014-09-30
用途:
ロボット溶接のオペレートに使用
リンクサービス株式会社 様

低価格で消耗品としても扱いやすい

対象商品:
39572486
2014-02-11
用途:
消毒

消毒作業の保護具として使用しています。価格の割には造りがしっかりしていて満足しています。顔の大きさに合わせてサイズ設定があるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39572486
2017-04-10
用途:
吹付塗装

曇り止めが一度使用して汗を拭いたら効果なくなりました。
密閉タイプの為、汗がそのまま中に溜まっていきます。
曇り止め効果が無くなってしまうと、ゴーグル内が汗で濡れるまで視界0になりますが、ゴーグル内が湿気で濡れてくると見えるようになりました。(ゆがみはありますが)

密閉性能は高めですので、曇り止め対策を自分で行えば効率よく作業できる良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
39572486
2015-11-15
用途:
強風時の外での作業
卸売・小売業

柔らかい素材なので、当たる部分の皮膚が痛くなる事はなさそうです。
少し大きめなので隙間は出来ますが、強風時に目にゴミが入る事を防ぐ程度の使用目的であれば、こちらでも十分ではないかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする