TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39572495
品番
TSG-005SP
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
適合機種
TSG-005
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
質量(g)
28
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
389-7052
材質(レンズ)
ポリカーボネート