TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル用スペアレンズ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39572504
品番
TSG-100SP
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
適合機種
TSG-100、TSG-104、TSG-100M
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.6
質量(g)
16
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
389-7044
材質(レンズ)
ポリカーボネート