※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39572513
品番
TSG-105SP
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
適合機種
TSG-105
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.6
質量(g)
16
仕様
UVカット
トラスコ品番
389-7061
材質(レンズ)
ポリカーボネート