TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39572522
品番
TSG-600SP
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
適合機種
TSG-600
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.5
質量(g)
17
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
UVカット、防傷加工
トラスコ品番
389-7028