※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-604SP セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO 39572531 TSG-604SP セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO 39572531

セーフティゴーグル用スペアレンズ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39572531 品番 TSG-604SP
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
適合機種TSG-604B、TSG-16N、TSG-604M レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1.5 質量(g)17 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 トラスコ品番389-7036 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572531
2024-09-07
用途:
レンズの交換
農・林・水産業

新たに買うより レンズ交換した方が安いし、使いやすい。

対象商品:
39572531
2017-12-18
用途:
工場

交換に大変苦労しました。もっと交換しやすい構造にならないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする