TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39572547
品番
TSG-83SP
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合機種
TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
外側(PC2.0)、内側(アセテート0.5)
質量(g)
39
仕様
UVカット、防傷加工、防曇加工
トラスコ品番
389-7079
材質(レンズ)
ポリカーボネート