TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39572556
品番
TSG33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
トラスコ品番
364-6343
規格
ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.2