※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39572565
品番
TSG3310P
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
364-6351
質量(g)
440
規格
ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定
機能
メガネ併用可能
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.2