TSG-309TM 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572617 TSG-309TM 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572617 TSG-309TM 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572617 TSG-309TM 一眼型安全メガネ TRUSCO 39572617

一眼型安全メガネ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572617 品番TSG-309TM
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

両サイドから目を守ります。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能 トラスコ品番365-8341 形状一眼型 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.6 調整機能長さ調整可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572617
2021-09-05
用途:
旋盤使用時の保護として。
製造業

約一ヶ月半の使用で鼻の上のレンズの一番細い部分にヒビが入りました。と言うのも作りが少し小さめできつい為、一番弱い部分に影響が出たと思われます。その時点で瞬間接着材で補修的な事をしましたが3、4日後に割れました。もう少し大きめなら違うと思いました。価格は安いですが規格品ということを考慮するとリピートするかは、他のも使ってみてから判断したいと思います。

対象商品:
39572617
2017-06-25
用途:
清掃作業
今光有限会社 様 (製造業)

埃の多い作業なので、メガネ周りにガードがついてないと目に埃が入る。

1人が参考にしています
対象商品:
39572617
2016-10-08
用途:
実験の勉強
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな値段のわりに使い勝手が良くて気に入りました。

対象商品:
39572617
2016-08-09
用途:
現場観察

今回初めて購入しました。レビューを参考に購入しましたが、満足です。

対象商品:
39572617
2016-02-01
用途:
木工作業
稚内市立稚内東小学校 様 (教育・研究機関)

求めやすい価格なのにも関わらず、充分な性能だと思います。

対象商品:
39572617
2016-10-14
用途:
草刈作業時
製造業

FAQでめがねの上から装着できると回答があったができなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
こちらの商品はメガネ併用不可商品となります。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

対象商品:
39572617
2016-04-27
用途:
山菜採りなど、目の保護に使用
yasuharaエンジニアリング 様

価格のわりに曇りにくく、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品はメガネの上から装着可能ですか?
回答:
TRUSCO 一眼型安全メガネ TSG-309TM はメガネの上からは装着することはできません。
2013-01-18

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする