TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39572687
品番
TVF-80B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
360-9332
形状
一眼型
質量(g)
42
機能
防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工
JIS規格
JIS T8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.2