TSG814Y 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO 39572723 TSG814Y 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO 39572723 TSG814Y 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO 39572723

二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39572723 品番 TSG814Y
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。

レンズ色イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番365-8368 形状二眼型 質量(g)23 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色黒色 機能軽量、UVカット 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.60 調整機能長さ・角度調整可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
はつり工事
株式会社NDC 様

横からの飛び込みもカバーできているのでとても良い商品でした。

対象商品:
39572714
2021-10-29
用途:
自動車整備及びアウトドア
株式会社小川自動車 様

シルバーならお客さんに威圧感なく、作業中掛けたまま会話ができる。
他のレヴューにあるようにシルバーは真ん中でよく折れます、おでこに掛けるからでしょう。
それでも何度もリピートしています、この値段ですから文句はありません。登山などアウトドアでも愛用しています。車と登山に2つ、どちらか傷ができたら作業用に、と使っています。

対象商品:
39572723
2015-08-03
用途:
溶接等

使用者の不満がない

対象商品:
39572714
2017-05-22
用途:
機械メンテナスで

使用3回でグラスの真ん中でぽっきり折れました...涙

ここのメーカー品は二度と買いません。

さほど力も入れてませんし、乱暴に扱った経緯も無し…最悪です

怒ってますよ

4人が参考にしています
対象商品:
39572714
2017-05-31
用途:
サンダー使用時に

3回使用しただけで、ガラス真ん中からポッキリ折れました。購入希望の方はお勧め致しません。

2人が参考にしています
対象商品:
39572732
2015-11-05
用途:
溶接後の仕上げ作業の時
長谷金属株式会社 様 (製造業)

鼻の中心の所が、割れやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
39572732
2014-03-25
用途:
自転車での利用時。
河野公司事務所 様 (その他業種)

40代女性の利用、小顔の方です、隙間は少なく、顔にフィットしていると感じますが、マスクとの併用で汗が出ると曇るときがあります。自転車利用が多いですが耳かけから外れることは無かったです、南九州なので花粉の多いときは効果ありで助かります。

対象商品:
39572732
2016-01-06
用途:
溶接時
製造業

使い心地はいいのだが、鼻の中心で二つに割れてしまう。何個も同じ壊れ方なので、今後購入しない。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする