曜日別特売
TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784

TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784
TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784
TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784
TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784
TSG8106BK 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572784

二眼型セーフティグラス

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フレーム色黒色
内容量1個注文コード39572784品番TSG8106BK
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番365-8431形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572793
2024-09-21
用途: 切断作業
ニッタ電工電気・ガス・熱供給・水道業

目の周りをしっかりとガードしてくれるので満足です。ズレることもなくフィット感OK。

対象商品 : 39572802
2021-04-26
用途: 工場内作業中、保護メガネ着用の為使用。

安全対策で使用していますが、シャープな形状で着用していても作業しやすい。

対象商品 : 39572793
2019-05-30
用途: 山菜取りや草刈り用
yasuharaエンジニアリング

安いし、顔にフィットするので良いと思います。曇り具合はまだ、少しか使ってないので、判りません。

対象商品 : 39572784
2017-03-13
用途: 機械加工作業、機械整備作業
小酒井設計製造業

グラスの弦の曲率が小さく顔にフィットしない、額埜辺りの隙間が大きいのが気になる、又、曲率が小さいので レンズ両端部が頬に当たり掛け心地が悪い。良い点は弦の角度が変えられる点と鼻に当たるパッド位置が調整できる点。

対象商品 : 39572793
2016-05-30
用途: 製品加工時
製造業

いろいろな種類、サイズを選べる為、助かりました。

対象商品 : 39572802
2016-07-19
用途: グラインダー作業時
ドリームピット教育・研究機関

目の保護の為に必需品ですね。価格も安く、曇りずらいので良いです。

対象商品 : 39572802
2016-07-08
用途: 工場一般作業用
建設業・工事業

耳部分も鼻部分も痛くなく使い易いです。
視界もいいです。

対象商品 : 39572802
2016-02-10
用途: 機械の解体撤去
建設業・工事業

2度目の購入ですが、この手の角度調整付にしては軽量で耐久性もありコストパフォーマンスに優れていると思います。
締め付けも適度でフィット感もよく、こめかみや耳の裏が痛くなることもなく、ハードな動きの作業でもズレにくいです。
これでレンズの耐傷性が向上すれば文句の付けどころがないのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする