ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全ゴーグル
ミドリ安全の 通気孔付き ゴーグル
安全ゴーグル(通気孔付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39572854
品番
VG-502F
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メガネと併用しやすいスタンダードな形状です。
レンズ、バンドの交換が可能です。
仕様
通気孔付
機能
メガネ併用可、レンズ・バンド交換可
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
388-9416
質量(g)
85
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質PVC
レンズ厚さ(mm)
1.6
材質(バンド)
織ゴム