ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 1眼型 メガネ
一眼型 保護メガネ(ソフトクッションタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39572942
品番
VS101-F
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防じん性を高める軟質ひさし付です。
鼻当たりがソフトで軽量です。
フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.3
仕様
上ひさしサイド付、両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパット
質量(g)
35
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
グリーン
トラスコ品番
388-9424
形状
一眼型
機能
軽量、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート