ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 2眼型 メガネ
二眼型 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39572976
品番
VD201F
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レンズ交換が簡単にできます。
鼻当たりがソフトで軽量です。
ツルの角度が調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-8801
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.0