YG-5200 PET-AF ALFA ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学 39572994 YG-5200 PET-AF ALFA ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学 39572994 YG-5200 PET-AF ALFA ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα 山本光学 39572994

ゴグル型保護メガネ YG-5200PET-Afα

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572994 品番YG-5200 PET-AF ALFA
参考基準価格(税別)¥3,312 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572994
2023-02-22
用途:
化学薬品の補充
Office DogHouse 様

狭い場所での作業でもフレームで視界が妨げられないので安全に作業出来ています。今の所曇りが気になったことはありません。このコーティングがどの程度持つのかはわかりませんが期待しています。

対象商品:
39572994
2020-02-29
用途:
コロナ感染症等の予防のため、歯科診療時使用
医療・福祉・介護関連業

今回、早急な注文に関わらず配送いただきありがとうございます。
メガネをかけた上から使用できるので気に入りました。スタッフ分購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39572994
2016-07-28
用途:
旋盤作業の保護眼鏡として使用

眼鏡の上からでもかけられ、便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39572994
2016-12-24
用途:
電動工具使用時・塗装作業時

曇り止め、確かに優秀です!しばらく経つと水分の膜がかかって(雨の日ワイパーなしで運転する感じに)作業は中断しますが、いまのところ私が体験した中では最もマシ。曇り止めコーティングの性能を映像で宣伝している他社製品を先に買いましたが、倍以上の時間快適に作業できます。ただし顔とのスキマがこちらのほうが空きやすく空気が入るので(その分切り粉等も侵入する)そのせいもあるかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
39572994
2017-01-27
用途:
電動工具使用時・塗装作業時

[2016-12-24] に「曇り止め、確かに優秀です!」と投稿した者ですが続報です。ひと月ほど使用して、といっても毎日ではなくせいぜい10日程度×数時間ずつ、ですが、どんどん曇り止め性能が落ちてきまして、いまでは他の製品と大差なくよく曇るようになりました(号泣)。2,000円でも結構張り込んだつもりでしたが、このクラスでもまだ限界があるようです。次は倍くらいのお値段ですが二重レンズのやつ行って見るか……うーむ。以上、いちおう前回絶賛した責任がありますので、購入検討中の方のため追記しておきます。

3人が参考にしています
対象商品:
39572994
2015-06-01
用途:
木工研削時の目の保護

私は汗っかきで、他のゴーグルでは作業しているとたちまち曇ってしまっていたのですが、本器は曇りはほとんど発生しません。作業を中断して休憩するときに拭くのは中にわずかに入ってしまった粉塵だけです。曇り止めは優秀。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする