YG-5100D セーフティゴーグル(ダブルレンズ) 山本光学 39573003 YG-5100D セーフティゴーグル(ダブルレンズ) 山本光学 39573003 YG-5100D セーフティゴーグル(ダブルレンズ) 山本光学 39573003

セーフティゴーグル(ダブルレンズ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573003 品番YG-5100D
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。

材質(レンズ)
外側レンズ:ペトロイド
内側レンズ:セルロース(曇り止め加工)
用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。
仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573003
2019-02-24
用途:
仕上げ作業

レンズ部分が2層になっているので曇らないことは無いが1層のものに比べて曇りにくいです。
使い勝手は良いと思います。

対象商品:
39573003
2015-02-15
用途:
ケミカル工場内で使用する。

ヘルメットの装着用です。フィット感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする