山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
保護めがね1眼型スタンダードフィットタイプ SN-735
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39573037
品番
SN-735
参考基準価格(税別)
¥3,534
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。
フレーム枠の角度を調整できます。
フレーム色
クリスタルブルー
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付
トラスコ品番
379-3729
材質
(クッションバー)エラストマー
形状
1眼型
質量(g)
44
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×65×165
加工
硬化処理
機能
フレーム角度調整可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2