YM-2 メタルフレーム2眼型 山本光学 39573107 YM-2 メタルフレーム2眼型 山本光学 39573107 YM-2 メタルフレーム2眼型 山本光学 39573107 YM-2 メタルフレーム2眼型 山本光学 39573107

メタルフレーム2眼型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39573107 品番 YM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ交換が可能です。
(レンズ)ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。耐擦傷性に優れる。

レンズペトロイドレンズ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル 用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 トラスコ品番393-8905 形状2眼型 加工硬化処理 機能つる調整可能、UVカット、レンズ交換可能 調整機能角度調整可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573107
2021-03-24
用途:
グラインダー使用時
製造業

軽く、最近よく売られてるスポーツタイプの眼鏡と違い、レンズの湾曲が少ないので見易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする