M55-VF 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 39573143

防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573143 品番M55-VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700

顔に快適にフィットするエラストマー製クッション採用しています。
防曇効果に優れています。
メガネ・マスク併用可能です。
クッション部の巾を広げ矯正眼鏡が入り易い。
アイピースは交換し易いロック機構。
強力な防曇効果で好評のVFコーティング・ポリカーボネート製アイピース

用途
研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可 トラスコ品番365-7639 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)25 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)コットン
注意
※アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く水洗いをした後、柔らかな布で水分を拭き取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39573143 M55-VF 89596632 M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573143
2020-11-19
用途:
農作業中、バイク用
原田農園 様 (農・林・水産業)

曇り止めなのか汗、ほこりはシャットアウト、よく視みやすいです。

対象商品:
39573143
2017-10-23
用途:
消防団活動
みやこ温泉 様

ラバー部のフイット感は良いです、私の使っている細めのめがねはカバーできますが少し大きめの メガネを使っている人は「ゴーグルとメガネあたりますね」との感想です。
レンズ部分がカーブしてデザイン的には良いですが大き目のメガネをかけている方はもう少し大きなタイプを選ばれたほうがいいかもです。
個人的にはとても気に入っています。

2017-09-20
用途:
消防団活動
みやこ温泉 様

デザイン的に満足、少し大きめのメガネには不向きです。

2015-11-02
用途:
木工作業
製造業

密閉タイプとタイトルにあるが密閉ではない上の方に隙間がある。価格からするとその辺りは密着感のある素材 を使うべき。次は別の商品を買います。ゴーグルの中に粉塵が入って洗浄頻度か高すぎる。あとマスク併用で曇りますね。

1人が参考にしています
対象商品:
39573143
2015-07-21
用途:
バイク用ゴーグルに使用。
橘工業所  様

デザインが良いのでバイクを乗り時に使おうと思いましたが見え方が少し暗いのと歪んでいるので使い辛いので使用していません。粉じんが舞う作業用に置いています。
見え方は此方のゴーグルの方が良くて安いので使用しています。

対象商品:
39573143
2015-01-16
用途:
消防団で使う
みやこ温泉 様

本体がスマートなタイプですから細み〜普通サイズのメガネはいいですが、少し大きめのメガネはゴーグルに引っ掛かり(食い込む)ます。
メガネかけは仕方ないですね、どのタイプでも多少は有りますね。
シールド部が湾曲しているのでレンズになり端っこが少々たわんで見えます。
フイッツト部は柔らかいゴムでOKです。

対象商品:
39573143
2014-05-27
用途:
果樹の消毒作業
農・林・水産業

4時間くらいかかって動力噴霧器による消毒を行っていますが曇りから比較的長くまぬがれています。マスクと併用していますので完璧とは行きませんが長持ちするので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39573143
2015-10-19
用途:
粉じん作業

ゴ-グルの跡が顔に付く割には粉じんが入ってくる。粉じんから目の保護を考えると使用不可。ゴ-グルを使用しながらの作業で一時間ほどは視界良好。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする