曜日別特売
11375-00000 BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム) 39573161

BXルーペ付セーフティグラス

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
度数+2.0
内容量1個注文コード39573161品番11375-00000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レンズ下部に拡大鏡付き。
作業現場等で小さい文字の判読に便利。
99.9%UVカット。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番366-5941形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン度数+2.0レンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
注意
※メガネとの併用不可になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573152
2024-08-03
用途: ルーペ部が下寄りだが、メガネへの掛け替え頻度は減らせそう
その他業種

商品受け取り後、早速、現場仕事に使ってみました。
いろんな方がレビューしている通り、ルーペの位置はかなり下寄りです。思いっきり視線を足下に向けてやっと使えるような感じです。
でも、片手で本グラスを軽く持ち上げてやればしっかりときれいな視界で細かいものも確認可能なので、ちょっとした物の確認にはこのルーペ部は有効だと思いました。
また、本グラスだけでがっつり手元仕事をしなければならない状況になったら、マスキングテープ等でレンズ位置を少し上方へずらしてルーペ部が目の真正面に合うようにすればOKだと思います(ちょっとカッコ悪いですけど)。
レンズは非常にクリアで通常の視力矯正用メガネと比べても遜色ない見え方だと思います。これまでは、通常は普通のセーフティグラス、手元の確認には普通の老眼鏡とこまめに掛け替えていましたが、うまく使えば本商品だけでも良さそうな気がします。(もちろん長時間の手元仕事に備えて、普通の老眼鏡も携帯するつもりですけど)

対象商品 : 39573161
2022-02-09
用途: 細かい部品の加工時
サービス業

ハンドリューターを使う際に細かい所も良く見えて便利です。

対象商品 : 39573161
2021-09-27
用途: 機械のメンテナンス時、釣りをする時
自動車・二輪車・自転車関連業

視野が明るく、眼を広くカバーするタイプで安心感があります。老眼用の度が付いた位置が絶妙で、普段は邪魔にならず、使いたいときにちょっと眼鏡を上にずらすことで細かい作業がよく見えます。さらにUVカットなのでアウトドアでも活躍します。釣りの仲間にプレゼントして喜ばれております。

対象商品 : 39573161
2021-09-21
用途: 金型部品加工

老眼になってから保護メガネの代わりに使っています。
とっても便利です。

対象商品 : 39573152
2022-04-19
用途: 通常作業時の図面チェックに

保護メガネを使用しながら細かい文字を確認する際に老眼鏡にかえるのが面倒になり、拡大鏡がついたものを試しに購入。
つるの部分の角度が可変なので、顔にフィットする。保護メガネなのですぐに傷がついてしまうので、できる限り安価なものを探していたが3Mでこの価格なので満足している。

対象商品 : 39573161
2021-09-18
用途: 毛バリ巻き

細かい作業時にメガネを着脱しなくて済むため便利。
釣りの現場でも使えるように、偏光タイプも出してもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 39573152
2020-02-12
用途: 歯科治療時に使用
医療・福祉・介護関連業

キャップとマスク二枚を装着した上からかけています。
弦の長さと角度を調節できるので、丁度良い形に調整することができました。さすがは3M、レンズの歪みもなく快適です。もう少しだけ軽く出来たら抜群ですが、現状でも決して重くは無いです。
ルーペのエリアが下過ぎるというレビューもありますが、マスクを装着した上からかけた時、私の視野では正面を向いて下半分の視野がルーペの範囲になり、治療時にはベストポジションです。
あと、レンズのクリア度の高さもすばらしいです。

4が参考にしています
対象商品 : 39573152
2020-04-25
用途: バイク乗車時に
有限会社 ビッグフィールド不動産業

老眼なのでバイクに乗るときにいちいち老眼鏡にかけ替えなくてもこれ一つで遠近ちゃんと使えるので大変便利に使っています。
できましたらこのタイプでサングラスもあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする