ヘルメット取付タイプ防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573292 品番270A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 用途薬品、溶剤などの取り扱い作業。 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番379-3664 質量(g)198 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)250×215 対応MP型対応 装着方法ヘルメット取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする