曜日別特売
SHKVV1816(黒) 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線 39573635

SHKVV1816(黒) 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線 39573635
SHKVV1816(黒) 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線 39573635
SHKVV1816(黒) 端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線 39573635

端末機器用対ケーブル(黒)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(20m)導体断面積(mm2)0.18注文コード39573635品番SHKVV1816(黒)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。

用途
端末機器用対ケーブル
導体断面積(mm2)0.18長さ(m)20仕上外径(mm)8概算質量(kg/km)75導体構成(本/mm)7/0.18電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応線心数(C)/対数(P)16/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする