ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット (ソフトカバー付・高通気タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39573694
品番
SC18BVRAKPWGY
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ソフトカバー付で、ヘルメットの接触による製品へのキズつきを防止します。
コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。
大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
(帽体)ABS樹脂、(ソフトカバー)発泡ポリプロピレン・オレフィン系エラストマー複合材
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
MP型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
388-8045
質量(g)
490
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
225×262×161
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり