PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・高通気タイプ )

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39573931 品番 SC13PCLVRAKPWS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
耳当たりを防止し、気流が入りやすいサイド構造です。
クリアバイザーで上方視界を確保します。

種類アメリカン 色(帽体)ホワイト 衝撃吸収ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質(帽体)ポリカーボネイト樹脂 トラスコ品番388-7995 バイザー色スモーク 用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 質量(g)445 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)244×290×160 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573922
2020-07-21
用途:
労働衛生安全ヘルメット着用場所での使用。
サービス業

バイザーが透けているのが良いですね。視界が広い。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする