GC-MZ54 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39574001 GC-MZ54 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39574001 GC-MZ54 ゴーグルクリップ ミドリ安全 39574001

ゴーグルクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 適合溝ありヘルメット用 トラスコ品番388-6301 注文コード39574001 品番GC-MZ54
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。

適合溝ありヘルメット用 寸法(幅W×長さL)(mm)15×35 質量(g/組)4 トラスコ品番388-6301 材質ステンレス 質量(g)4
注意
※ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574001
2020-05-30
用途:
ヘッドランプの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドランプを取り付ける際にベルトの通しが非常にスムースです。また、取り外しする時も節度よく開くので容易に外せます。
とても使い勝手の良いこものです。

対象商品:
39574001
2015-02-20
用途:
液体の出荷作業

使用してから日が浅いが、ヘルメットへの装着からゴーグルの装着までスムーズに行えて良かったと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする