ABS製ヘルメット (スライダー面付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39574053 品番 SC11BSRAKPW
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。
面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 材質(帽体)ABS樹脂、(スライダー面)ポリカーボネート樹脂 ひもタイプワンタッチ 種類アメリカン 仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番388-7804 質量(g)475 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162 衝撃吸収ライナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574053
2020-09-07
用途:
工事の時
製造業

思ったより軽く面も支障なく使用出来ています。
面の角度が変えられるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする