防毒マスク吸収缶有機ガス用CA715OV

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39574166 品番CA715OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

ガスの種類有機ガス用 破過時間361分 国家検定合格番号T303 適合マスクGM77・GM77S・GM78S・GM70J・GM22 質量(g)104 用途低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)GM22・GM77共用吸収缶。 仕様有害物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。ただし、ばく露限界の10倍以下 トラスコ品番388-0877 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50
注意
※不明な点や吸収缶の種類がわからない点などは、メーカーに問い合わせてください。
※GM22GM77と環境ガスに適用した吸収缶をセットで使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574166
2023-06-22
用途:
塗装作業

薄型の705より長持ちするので715を使っています。重さも気になりません。

対象商品:
39574166
2020-06-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

使いやすく臭いも防止出来大変満足しています次回も購入したとおもおますw

対象商品:
39574166
2016-10-20
用途:
レジンアクセサリー作り
教育・研究機関

結構防げた気がします。いつも手がすごく腫れたり、蕁麻疹が出たりしますが、ほとんど出ませんでした。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする