豚ライナー手袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 39574473 品番 2395 10P L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

柔らかく耐摩擦性に優れ、ソフトな使用感で作業性を重視した豚革手袋です。軽量で通気性に優れた手袋です。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質手甲部:ナイロン ベージュ 機能耐摩擦性・軽量・通気性 入数(双)10 用途軽作業、部品組み立て、品質管理。 トラスコ品番366-4554 厚さ(mm)0.6 質量(g)320 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)豚本革 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574473
2023-07-17
用途:
機械メンテ、輸送物搬送時など

数年これを愛用しています。この手の手袋は着脱が楽で良いんですよね、素手で何かする時に。着用時も限りなく素手に近いですし。本来軽作業用でしょうから指先がすぐ穴が開きますが。 たまーに(20双に1双ぐらいの確率?)革部分が厚くこわばった物が有ります。気にはなるが価格が上がるなら現状でいい。

対象商品:
39574473
2018-10-15
用途:
綿手袋の代用として、広範囲にしよう。
その他業種

衝突実験車両の準備等、使い勝手が良く満足しています

対象商品:
39574482
2020-03-09
用途:
塗装修正時のペーパーかけなど

他社より安いので何回か購入していますが、今回は生地が足りてなくて縫えていない箇所がある物が入っていました。安くてもこれでは購入を考えてしまいます。10双の内の6双を使ってしまった後なので返品できないようですが、検品をしっかりして欲しいです。

対象商品:
39574473
2018-11-14
用途:
塗装作業に使用
株式会社東邦仙台ガスセンター 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

親指の縫い目がほつれたことがあるもう少ししかっりぬいつけてほしい。

対象商品:
39574473
2016-04-24
用途:
荷物積み込み

予想より、しっかりしていた。通気性が良い。

対象商品:
39574482
2016-04-15
用途:
建築現場
建設業・工事業

手にフィットして使いやすい。

対象商品:
39574473
2013-12-11
用途:
チェンソー作業

やわらかくて使い勝手が良い。
一番大きいのがLサイズだが、LLサイズの設定を希望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする