126P-W オイル 牛床革オイル加工手袋 126P-Wオイル シモン 39574534

126P-W オイル 牛床革オイル加工手袋 126P-Wオイル シモン 39574534 126P-W オイル 牛床革オイル加工手袋 126P-Wオイル シモン 39574534

牛床革オイル加工手袋 126P-Wオイル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39574534 品番126P-W オイル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特殊オイル加工で耐油性があります。
洗濯してもソフト感が長持ちします。
耐熱性・耐久性に優れています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革(特殊オイルウォッシャブル加工) 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐久性 袖口仕様袖口ゴムタック式 アテ有無アテなし 入数(双)1 用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園など。 トラスコ品番368-0142 厚さ(mm)1.2 質量(g)140 材質(甲)メリヤス生地 メーカー商品コード4122012

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574534
2017-01-22
用途:
建設工事業

以前に使用していた皮手袋は、おろしたて時、皮が固く手が白くなりましたが、オイル皮手は最初から柔らかく白く成らないし、破れにくいですわ。しかし、縫い目が、あまいので、糸のホツレが原因で破れにつながります。いつもLサイズを使用していますが、少しバラツキが有るので統一をしてほしい、まあまあ、ええと思いますわ。

対象商品:
39574534
2016-05-16
用途:
ごついのにしなやかな革手袋

この手の商品はごつくて、ゴワゴワしますがこの商品は比較的しなやかです。個人的にはカラーも汚れが目立たず好きな色です。枝きりや草刈機など各種ヘビーな作業でも使えます。39574595に比べて、柔らかいです

対象商品:
39574534
2016-05-02
用途:
草刈、伐採作業、農作業一般

多少ごわつくものの、丈夫です。瓦礫や材木などを運搬時、草刈機のエンジン始動時など生地が厚いので安心です。反面細かな作業には向きません。園芸などは別の薄手の手袋のほうがいいでしょう。カラーは緑がかった青で個人的には好きです。サイズは中指長さ8cmですがLで少し大きめですがよかったです。

対象商品:
39574534
2016-06-02
用途:
農作業

ゴワゴワだったけど馴染んでくれば軍手のようでした

対象商品:
39574534
2015-10-08
用途:
農作業・グラインダー・一般作業

「107AP銀当て」よりもしなやかで、サイズはゆったり造ってあります。
革が厚いにも関わらず、柔らかく、各種作業に安全に使用できます。
価格も安いので気兼ねなく使えるのがいいですね。グリーンの色が気に入ってます。
草取りなどで、草の色がついても汚れが目立ちません。もう少し使用して問題無ければ、たぶんリピします。

対象商品:
39574534
2015-07-13
用途:
金属解体
製造業

もちが良い

対象商品:
39574534
2015-03-17
用途:
グラインダーでの研磨作業
都築工芸 様

安価なのにしっかり作ってあり、持ちもかなり良いです。革が柔らかくフィット感が良いので最近はこれで定着してます。いつ買ってもほぼ品質が安定してるので安心して購入できます。

対象商品:
39574534
2015-02-11
用途:
足場工事業(枠組足場)

今まで10年以上色んな皮手を使用してますが一番のお気に入りです!
皮手に無いフィット感で夏とかは裏の布部分で汗もぬぐえますしオイル加工なので洗えますし

さすがシモンの製品ですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする