シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛床革
牛床革手袋 107BH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39574577
品番
107BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
牛床革手袋 内縫い
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
サイズ
フリー
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛床革
色
グレー
加工
内縫い
機能
熱・摩耗に強く耐久性あり
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番
368-0118
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
185
メーカー商品コード
4110912