曜日別特売
107AK袖11CM 牛床革手袋 107AK袖11CM (袖長 ) シモン 39574586

牛床革手袋 107AK袖11CM (袖長 )

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード39574586品番107AK袖11CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。

用途
建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
サイズフリー全長(cm)28.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質牛床革グレー加工背縫い機能熱・摩耗に強く耐久性ありアテ有無親指付根:床革当て付き入数(双)1仕様袖長タイプトラスコ品番368-0070厚さ(mm)1.4質量(g)200メーカー商品コード4110080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574586
2022-10-25
用途: 溶解作業
製造業

度々ほつれたものが届くようです。この間手の甲の部分がぱっくりあいたものが届きました。
迅速に交換いただくことができましたが、目視ですぐわかるレベルの穴あきだったので、発送前に軽い確認をしていただきたいです。

対象商品 : 39574586
2019-12-17
用途: 焼けた部品をつかむ
株式会社パステルロード自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱性は良い!!ただ服や手に多量の皮クズがひっついてめんどうです。。。

対象商品 : 39574586
2019-01-12
用途: 溶接作業時に使用
田中 熔接

安価なのでよく購入させていただいておりますが
背中部分と手首部分の縫製が甘く、よく糸がほつれて肌が剥き出しになることがあります
指の腹も摩耗で意外と早く穴が開きます
値段が値段なので仕方がないかと思いますがもう少し品質向上していただくと助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 39574586
2016-10-07
用途: 溶接

操作性は少し硬いが、通常の物より長く手首まで覆ってくれるので安心。

対象商品 : 39574586
2015-07-06
用途: 溶接

使いやすかったけど、もう少し長い方がさらに良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39574586
2018-08-16
用途: 塗装作業前のグラインダーケレン作業で使用してます
有限会社平和塗装建設業・工事業

安かったので、購入しましたが牛革と説明がありますが、かなり硬めの牛革ですね。
豚皮感覚ですね。

2015-06-24
用途: 溶接作業

スパッタで縫い目の糸がすぐに、切れて火傷してしまう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 39574586
2015-06-02
用途: 溶接作業

中の縫目が当たって痛い、中に薄手の軍手をすると使用出来る
外側の皮のかすが取れて作業服に付く

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする