曜日別特売
107AP銀当付 牛床革手袋 107AP銀当付 シモン 39574595

107AP銀当付 牛床革手袋 107AP銀当付 シモン 39574595
107AP銀当付 牛床革手袋 107AP銀当付 シモン 39574595

牛床革手袋 107AP銀当付

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード39574595品番107AP銀当付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
親指付け根は牛本革当付(銀当て付)です。

用途
建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)24材質牛床革グレー加工背縫い機能熱・摩耗に強く耐久性ありアテ有無親指付根:本革当て付き入数(双)1トラスコ品番368-0088厚さ(mm)1.5質量(g)185メーカー商品コード4110932
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574595
2018-04-26
用途: 機械作業
株式会社トーアミ製造業

値段的にはまあまあと思うが、破れやすい。もう少し縫い糸が耐久性があればいい。

対象商品 : 39574595
2018-01-16
用途: 金属取り扱い

わりと厚いので長持ちします。安い物はすぐにやぶけるのでこちらのほうがコストパフォーマンスは高いと思います。セット売りで単品より安くなればいいのですが・・・

対象商品 : 39574595
2015-10-07
用途: 農作業・草刈

とても頑丈で、革も厚く曲げにくいが、コンクリートやがれきを扱う作業には適していると思います。細かい作業は苦手ですが、何せ擦れには強いですね

対象商品 : 39574595
2014-11-12
用途: 庭仕事(趣味)鍬、のこ、スコップ、バラの剪定後の後始末等に使用
農・林・水産業

牛革特有の匂いが少し有るのと、窮屈なので堅く感じますので大きさがもう少し有れば柔らかさが出ると思います(私の手には少し小さいが手首の辺りの皮は柔らかいので)。

対象商品 : 39574595
2013-05-15
用途: グラインダー使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

特に金額よりも耐久性や安全性を考えて購入したが、記載されていた情報から、皮が一番分厚いことで選んだ。
一部手首の部分は規格より皮の厚みは薄いが、ほかは規格道理とても厚い皮を使用している。
縫い目等とても満足できる製品でした。

対象商品 : 39574595
2013-03-19
用途: 溶接及び一般的な鉄鋼業
あきんど太郎商店

この商品に関しては本当に長持ちします。正直、当たりハズレが無い訳じゃナイですが、概満足出来ます。有りがちな指部分が破れるよりも気になるのは手首部のほつれによるもの。とは、言え 十分に使って仕方ないか。と言う程度。物自体には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする