曜日別特売
107AP銀当付2型 牛床革手袋 107AP銀当付3型 シモン 39574604

牛床革手袋 107AP銀当付3型

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード39574604品番107AP銀当付2型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
親指付け根と手のひら握り部分に牛本革当付で強度もアップしました。

用途
建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24材質牛床革加工背縫い機能耐摩耗・耐熱・耐油アテ有無親指付根・掌部:牛本革当付入数(双)1トラスコ品番368-0096厚さ(mm)1.5質量(g)190備考親指側当てなしメーカー商品コード4111690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39574613
2023-02-04
用途: 金型の機械加工
藤井精工株式会社

定期的に購入させていただいております。
以前は別の牛皮手袋を使用していましたが、モノタロウの牛床革手袋をお試しで購入した際
丈夫さと使いやすさなんといってもコスパの良さに驚きそれ以来愛用させていただいております。仕事上 機械油を使い金型を研削しています。この手袋は銀当までついてとても使いやすいのでこれからも購入させて頂きたいと思います。

対象商品 : 39574613
2020-11-12
用途: 溶接作業
有限会社小澤鉄筋建設業・工事業

柔らかくて使いやすくて最高です。長持ちするので助かります。

対象商品 : 39574604
2017-10-06
用途: 解体作業時
建設業・工事業

いつも購入する革手袋より持ちが断然いいので愛用しています。
また柔らかく新品時でも使いやすい。
たまに小さいのがあるのは革製品の為でしょうが問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする