牛床革手袋 107AP銀当付3型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39574613 品番107AP銀当付3型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
親指付け根と手のひら握り部分に牛本革当付で強度もアップしました。
親指側当てあり

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 グレー 加工背縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり アテ有無親指・掌部:本革当付 入数(双)1 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番368-0100 厚さ(mm)1.5 質量(g)190 メーカー商品コード4111850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39574613
2023-02-04
用途:
金型の機械加工
藤井精工株式会社 様

定期的に購入させていただいております。
以前は別の牛皮手袋を使用していましたが、モノタロウの牛床革手袋をお試しで購入した際
丈夫さと使いやすさなんといってもコスパの良さに驚きそれ以来愛用させていただいております。仕事上 機械油を使い金型を研削しています。この手袋は銀当までついてとても使いやすいのでこれからも購入させて頂きたいと思います。

対象商品:
39574613
2020-11-12
用途:
溶接作業
有限会社小澤鉄筋 様 (建設業・工事業)

柔らかくて使いやすくて最高です。長持ちするので助かります。

対象商品:
39574604
2017-10-06
用途:
解体作業時
建設業・工事業

いつも購入する革手袋より持ちが断然いいので愛用しています。
また柔らかく新品時でも使いやすい。
たまに小さいのがあるのは革製品の為でしょうが問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする