塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39574875 品番 No.132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

一番傷つきやすい指先を「2度漬け加工」し、他の部分よりも厚くすることで強化。
抗菌防臭加工の裏毛付で保温性が高く、丈夫で使いやすい厚手タイプ。
すべり止め付

サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 材質(樹脂部)塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤(繊維部)レーヨン、綿 グリーン 厚さ(mm)約0.6 入数(双)1 機能抗菌防臭・防水 用途金属加工業/小売業/サービス業/ビル/メンテナンス/農業/水産業/水産加工業/園芸・造園業 トラスコ品番376-7779 質量(g)96 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) アズワン品番65-1832-80 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06109966
2024-08-26
用途:
会社の炊事・雑用

生地が丈夫です。さすがに数年使い続けると中が白いので汚れが目立ち、交換目安になります。
中が微起毛になっているので、汗をかいても脱着がしやすい。

対象商品:
33120376
2024-11-09
用途:
トイレ掃除
S&Mクリーンサポート 様 (サービス業)

厚手ですが作業はしやすく、手袋を脱ぐ時も外しやすい

対象商品:
39574866
2022-10-01
用途:
芋の選果
サービス業

芋の選果時に刃物を使って選果しています。 中厚の手袋だとちょっと刃先が触れただけで穴が開いてしまいますが、この厚手分は厚いぶんだけ穴が開きにくくて助かります。 中厚は取り扱っているホームセンターとかは多いのですが、厚手は取扱店舗が少ないためモノタローの購入で助かっています。

対象商品:
08441465
2023-03-01
用途:
洗い物に使用
製造業

メーカー物で、安心して使える。他の商品も使ったけれど、どうしてもこれになってしまいます。

対象商品:
06109975
2021-02-03
用途:
機械の洗浄作業
製造業

リピートユーザーです。丈夫・長持ち・作業がしやすい・低価格です。

対象商品:
37093122
2021-01-27
用途:
機械現場の作業用として使用している。
有限会社山口工業所 様 (製造業)

安価な手袋で耐久性もよく、消耗品作業手袋として重宝しています。

対象商品:
06109966
2020-09-24
用途:
洗い物するとき
卸売・小売業

一般的な厚手手袋ですが、他の商品と一緒に買うときについでに購入すると送料が無料になるので買っています。

対象商品:
39574866
2020-02-29
用途:
薬品による酸化被膜の除去

指先だけが厚くなっているので、しなやかで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする