※使用例

ライトグリップ

(95件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575121 品番 No.341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。

用途
土木建築業。
物流倉庫業。
清掃・サービス業。
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン・ポリエステル・その他 パープル 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能抗菌防臭 入数(双)1 TGK品番404-23-76-04 トラスコ品番394-6428 厚さ(mm)約1.1 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
出荷作業

出荷梱包作業全般で使用しています。
薄くて手にフィットするので使いやすいです。
軍手だと、滑り止めがついていてもちょっと厚手なので、ダンボールを積み重ねる時など滑りそうになります。
また、梱包作業も軍手ではやりづらいですが、このライトグリップだと大変やりやすいです。
コスパも良いので何度もリピしてます。

2025-08-01
用途:
ダンボールの整理、解体作業
製造業

素手でダンボールを触ると滑ったり誤って手を切ってしまうことも。
不要ダンボールの整理・解体時に使用しています。効率が上がります。
Sサイズを使用していますが、こちらの商品はしっかりフィットするのでとても使いやすいです
他社製品のSサイズだとすっぽり抜けてしまう事もあったので今後もこちらの商品をリピートします

2025-11-08
用途:
コピー用紙の箱や大型プリンター等、重さのある物を持つ時や段ボールの片づけ時に使用

このタイプは好きで、いつも購入しています。
色もサイズで分けていて、作業用の渋めよりも華やかな色目が好きです。

対象商品:
39575146
2025-07-24
用途:
登山(岩場)時に使用
中野商店 様

柔らかくフィット感は最高。
岩を握る事が多いが耐久性も全く問題無し。

2025-06-05
用途:
製造作業時、品物運搬
製造業

主に段ボールを運んでいます。
安めで滑らなさや耐久性が良く、フィット感もあるので総合的にコスパがとても良いと思います。

2026-02-26
用途:
海苔養殖
八天丸 様

品質は問題ないと思います。
すぐ届いて大変助かりました。

2025-05-30
用途:
検査
製造業

破れにくく耐久性が高い、柔軟性もあり細かな作業にも
適している。

2025-04-11
用途:
倉庫作業

コスパが良く、使いやすいです。
何度もリピしてます。
普通の軍手よりグリップが効くので、作業しやすいです。
製品の性質上、手がゴム臭くなるところがちょっと難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする