185 ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575243 185 ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575243 185 ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575243 185 ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575243

ソルベックス185ロング(厚手タイプ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575243 品番 185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

厚みがあるロングタイプです。
耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。

用途
自動車製造。
化学薬品取り扱い。
サイズL トラスコ品番360-0815 厚さ(mm)0.56 グリーン 質量(g)186 規格JIS T8116適合品 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)45 中指長(cm)8.8 材質(裏)アクリルライナー 材質(表)ニトリルゴム(NBR) 手のひらまわり(cm)22 耐溶剤性石油系溶剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575243
2025-02-02
用途:
鹿の解体

現場で内臓を取り出す際に使います。ただ蒸れやすいのが欠点ですね。

対象商品:
39575243
2021-02-12
用途:
サンドブラスト
黒衣工房 様

簡易的なサンドブラストの箱を作った際に使用した。
今のところ適度に柔らかく、作業性も悪くないし、厚手タイプという事でメディアに負けて穴が開きそうにもない。
満足している。
消耗品であるし、穴が開くなどしたらリピートすると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39575261
2018-11-17
用途:
銀杏の洗浄
北澤 様 (その他業種)

銀杏は回りの実が悪臭がするため、洗うのに良い手袋は無いか、探していました。
この手袋は、厚手で強度も強いし、腕が長く入るので悪臭の銀杏を洗うには適しています。
しかし、銀杏は先端がかなり尖っているので、どこかに穴が開いた様です。

1人が参考にしています
対象商品:
39575243
2018-08-29
用途:
危険な薬品の扱い
教育・研究機関

グローブの内部がコーティングされているため、力要らずに抜け出せるのが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39575261
2018-11-23
用途:
川の中に入りゴミ拾いする。

従来使っていた物(飴色の固い、やや短い物)は値段が高くゴミを扱うにはオーバースペックだったようだ。これは硬さ、長さがゴミ拾いに適している。

対象商品:
39575243
2018-03-03
用途:
サンドブラスター用

長さ及び厚みもちょうどよくたいへん満足しています。

対象商品:
39575252
2017-12-07
用途:
洗浄作業
マイスティアヒューマンリレーションズ株式会社 様 (製造業)

肘の上まで来るくらいの長さのものがあると好ましい。

対象商品:
39575243
2014-10-31
用途:
薬品の建浴時

Lタイプしかないので今後SやMもあったら買いたい。
厚手以外の中厚手もあったら欲しい。厚手より中厚手のほうが仕事がし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする