185 ソルベックス185ロング(厚手タイプ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575277

ソルベックス185ロング(厚手タイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
内容量1双注文コード39575277品番185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚みがあるロングタイプです。
耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。

用途
自動車製造。
化学薬品取り扱い。
サイズSトラスコ品番360-0840性能耐薬品厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1全長(cm)45JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.2材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)手のひらまわり(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39575243
2025-02-02
用途: 鹿の解体

現場で内臓を取り出す際に使います。ただ蒸れやすいのが欠点ですね。

対象商品 : 39575243
2021-02-12
用途: サンドブラスト
黒衣工房

簡易的なサンドブラストの箱を作った際に使用した。
今のところ適度に柔らかく、作業性も悪くないし、厚手タイプという事でメディアに負けて穴が開きそうにもない。
満足している。
消耗品であるし、穴が開くなどしたらリピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39575261
2018-11-17
用途: 銀杏の洗浄
北澤その他業種

銀杏は回りの実が悪臭がするため、洗うのに良い手袋は無いか、探していました。
この手袋は、厚手で強度も強いし、腕が長く入るので悪臭の銀杏を洗うには適しています。
しかし、銀杏は先端がかなり尖っているので、どこかに穴が開いた様です。

1が参考にしています
対象商品 : 39575243
2018-08-29
用途: 危険な薬品の扱い
教育・研究機関

グローブの内部がコーティングされているため、力要らずに抜け出せるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 39575261
2018-11-23
用途: 川の中に入りゴミ拾いする。

従来使っていた物(飴色の固い、やや短い物)は値段が高くゴミを扱うにはオーバースペックだったようだ。これは硬さ、長さがゴミ拾いに適している。

対象商品 : 39575243
2018-03-03
用途: サンドブラスター用

長さ及び厚みもちょうどよくたいへん満足しています。

対象商品 : 39575252
2017-12-07
用途: 洗浄作業
マイスティアヒューマンリレーションズ株式会社製造業

肘の上まで来るくらいの長さのものがあると好ましい。

対象商品 : 39575243
2014-10-31
用途: 薬品の建浴時

Lタイプしかないので今後SやMもあったら買いたい。
厚手以外の中厚手もあったら欲しい。厚手より中厚手のほうが仕事がし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする