チップタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575331 品番 110M
参考基準価格(税別)¥578 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ウレタン樹脂を指先にコーティングしていますので滑り止め効果に優れています。
編手の指先部分のみをウレタンコーティングを施し、指先を使う作業に適しています。
指の爪側半円のみのコーティングで指先の圧迫感を軽減させています。
ホコリの発塵を抑える長繊維のウーリーナイロンを使用。
通気性に優れ蒸れにくく快適です。

用途
弱電・精密機器の組立。
製品検査。
精密機器の組み立て作業。
電子部品の取り扱い、部品検査。
材質
指先部:ポリウレタン樹脂
手袋部:ナイロン
サイズM トラスコ品番377-3701 厚さ(mm)0.90 質量(g)15.1 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)22 中指長(cm)6.7 コーティング指先コート 手のひらまわり(cm)19.0
注意
※摩耗等により発塵する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする