161L トワロンブルー TOWA(東和コーポレーション) 39575365 161L トワロンブルー TOWA(東和コーポレーション) 39575365 161L トワロンブルー TOWA(東和コーポレーション) 39575365

トワロンブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575365 品番 161L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。
臭いを抑える防臭加工を施しています。
No151トワロンのブルータイプです。

用途
農業・漁業。
建設・土木。
サイズL トラスコ品番377-3779 厚さ(mm)1.1 ブルー 質量(g)100 入数(双)1 機能防臭 全長(cm)25 中指長(cm)7.9 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-30
用途:
重量品の配達 等

ずっと「トワロン防臭ゴム手袋」を愛用しています。
当店は二人で作業していますが、手の大きさが違い、
一人はL、私はMで、同じ場所から手袋を探すのが面倒でした。
ブルーが発売されて、M寸はブルーに順次買い替えました。
一目でサイズがわかるので、重宝しています。
また、他のメーカーの品物とは、柔軟性と滑り止め効果の持続が違うように
思われます。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
39575365
2017-09-11
用途:
庭の草むしり
建設業・工事業

サイズもぴったり。程よく滑り止めがついて結構でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする