No.152 トワロンロング TOWA(東和コーポレーション) 39575374 No.152 トワロンロング TOWA(東和コーポレーション) 39575374 No.152 トワロンロング TOWA(東和コーポレーション) 39575374

トワロンロング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575374 品番 No.152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。
袖口の長いロングタイプです。
No151トワロンのロングタイプです。
袖口が汚れにくいロングタイプです。

サイズ2L 用途農業、漁業、水産加工など。 トラスコ品番377-3728 厚さ(mm)1.2 ブラウン 質量(g)125 入数(双)1 全長(cm)29.5 中指長(cm)8.5 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)23.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

累計販売1億双突破!東和の作業用手袋「トワロン?」「トワロン?ロング」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
庭仕事全般

雑草抜き、家庭菜園、庭の片づけなど何にでもに使用します。泥や水などからしっかり手を守ってくれます。ゴム製ですが、けっこうしっかりしており、多少の危険物があっても安心です。特に裾丈の長いロング仕様は、ホームセンターにも置いていないので助かります。

2025-12-14
用途:
水産加工

何度もリピートしてます、このゴム手が最高です!!!

対象商品:
39575383
2023-12-23
用途:
農作業
まるやまファーム 様 (農・林・水産業)

安定の着け心地
丁度良い長さ
他の商品には変えられません。

対象商品:
39575383
2018-12-23
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

手への馴染みも良く、臭いもあまり発生しません。口元を締めることが出来るのが有ればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39575383
2018-10-11
用途:
トラック整備

トラック整備で使用しています。油に強く良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39575383
2017-01-29
用途:
野菜の里芋、レンコン、大根などの水洗いに使用
農・林・水産業

普段使用しているゴム手袋より10cm程度長いため、作業着の袖口が手袋の長い部分にきっちりと入りるため折返ることがなく水が入らない。冷たい水作業に大変ありがたい。強度、手触りも思っていた通り気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39575392
2017-04-16
用途:
農作業
農・林・水産業

他社に比べ、使用後に手に臭いが残らず大変気持ちよく
使用させていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
39575383
2014-09-29
用途:
粉製品のフレコン排出時に使用

手元が長く、粉が作業着に入り難いです。
大変重宝しております。
肌にアレルギー等無いのであれば、是非使用してみて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする