865M ネオプレン865 TOWA(東和コーポレーション) 39575435 865M ネオプレン865 TOWA(東和コーポレーション) 39575435 865M ネオプレン865 TOWA(東和コーポレーション) 39575435

ネオプレン865

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39575435 品番865M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。

サイズM 用途石油精製工場、石油化学工場。 トラスコ品番360-1188 厚さ(mm)0.46 ブラック 質量(g)87 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤 全長(cm)33.7 中指長(cm)8.3 材質(裏)綿 材質(表)ネオプレンゴム 手のひらまわり(cm)21 耐透過性アルカリ類溶剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39575435 865M 62662715 29-865-8 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル 1双 1,598 税込1,758 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575417
2024-08-27
用途:
レジンの取扱い
製造業

独特の匂いが手に付きますが防護性能は申し分ないです。匂いがなくなった頃に交換するようにしています。

対象商品:
39575426
2019-04-11
用途:
化学薬品取扱い時
建設業・工事業

薬品に対する保護は問題ありません。
衝撃に対しての性能があれば(何かに引っ掛けると直ぐに切れてしまいます)もっと良い製品かと思います。

対象商品:
39575435
2018-12-18
用途:
水質分析

安価のわりに耐酸性があり良い商品と思いますが、Sサイズがあるとさらにフィット性が出て作業がしやすいと思う。

対象商品:
39575417
2017-11-17
用途:
薬品類の入った容器の移動や運搬作業

指が動かしやすいので便利に使用できる。今後も購入予定。

対象商品:
39575417
2015-12-09
用途:
装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

感触や使い勝手は良いが、匂いがきつい。

対象商品:
39575417
2015-12-09
用途:
装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

感触や使い勝手は良いが、匂いがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする