516 ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション) 39575487 516 ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション) 39575487

ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575487 品番 516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。
背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。
耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.5 材質ナイロン100% レッド ゲージ数13 機能耐油・耐突刺・耐摩耗性・通気性 入数(双)1 用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 トラスコ品番362-0891 厚さ(mm)1 質量(g)46 材質(すべり止め)ニトリルゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
掃除や庭弄り等々
有限会社花屋 様 (卸売・小売業)

僕の手にはぴったりなじんで使い易くとても満足しています。

2025-06-23
用途:
板金・金属加工

使い始めてすぐの場合は油が付いた状態で少し滑るが、
なじんでくると滑らなくなる。

フィット感も良好なので
細かい作業も苦にならない。

2025-06-22
用途:
タイルの梱包作業
製造業

数回洗濯してもベタベタすることがなく丈夫で長く使える良い手袋だと思います。

対象商品:
89598153
2024-11-02
用途:
鉄鋼業務 作業時

ニトリルゴムの耐摩耗は使ってきたもののなかで最高ですね。滑り止め効果も高くコスパよいです。

2024-10-04
用途:
指先を使う細かい作業

色々な手袋を使ったが一番使いやすかった。
指先の細かい作業にちょうど良い。

対象商品:
89598135
2023-11-29
用途:
機械のメンテナンス
エスピーサポート 様 (建設業・工事業)

ある程度の厚みが欲しいため、これを使ってます。
とは言っても市販品の中では最薄ではないでしょうか?
とても使い心地が良くて、もう二桁リピートしてます。

対象商品:
89598135
2023-06-19
用途:
土木作業
建設業・工事業

長年使っていますが丈夫で長持ちします。コスパが良いです

対象商品:
89598153
2023-05-14
用途:
現場作業
建設業・工事業

ホコリでよく汚れるので、定期に手にはめたまま洗います。中が濡れてしまうので、甲の部分ももう少しゴムの部分があると最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする