※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

803 パワフルトップ(指先強化タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575541 803 パワフルトップ(指先強化タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575541 803 パワフルトップ(指先強化タイプ) TOWA(東和コーポレーション) 39575541

パワフルトップ(指先強化タイプ)

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39575541 品番803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊な編み方(特許申請中)で指先摩耗強度を2倍にしています。
破れやすい指先を特殊補強することで、手袋が長持ちします。

材質
手袋部:ナイロン・ポリエステル
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
用途
運送作業。
機械組み立て。
サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.2 ネイビー 機能耐摩耗 入数(双)1 トラスコ品番391-4445 厚さ(mm)0.9 ゲージ13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39575541 803 41727919 859-S ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 TOWA(東和コーポレーション) 1双 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575532
2019-07-23
用途:
エアコン工事

エアコン工事の外回り工事で使ってます。手にフィットするので、使いやすいです。穴が開きやすい。

対象商品:
39575514
2019-05-07
用途:
自動車、バイク、整備
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

フィット感良い、強化タイプの名の通り持ちが良いようです。手のひらは薄い感じです。

対象商品:
39575514
2018-11-27
用途:
樹脂パレット等の補修作業等

樹脂パレットを扱うハードな仕事で使用していますが会社から支給されるG・・P製手袋より丈夫です。一見薄手で弱々しく感じますがどういうわけか?なかなか破れません、ていうかなかなか破れてくれません^^それほど丈夫な手袋です。ただ薄手なので自分は毎回中に軍手を履いています。これで全く問題なく作業ができます。値段もリーズナブルでコスパも言うことなしですね。

対象商品:
39575532
2019-02-08
用途:
木製品の研磨作業時

再評価です。指先は破れにくいがゴムがすぐに擦り切れるのでグリップ能力は期待できない。
破れにくいという一点で他に選択肢は無いが研磨作業という用途なので一週間で穴が空く
少々フィット感を犠牲にしても、もっと破れにくいという点に特化した製品があっても良いかと思いました。

対象商品:
39575523
2018-11-13
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

指先がしっかりしていて農作業で土堀りなどをしても簡単には破れません。でも他の部分がかなり薄手で土や固い物を扱う時は指や掌が痛い時があります。そういう作業向きではないようですが指先だけが酷使される作業には最適だと思います。使い方さえ合っていれば良い商品です。

対象商品:
39575523
2019-01-05
用途:
農作業
農・林・水産業

色々な手袋を試したが、一番指先が丈夫で長持ちした。大きいサイズもあってよかった。

対象商品:
39575514
2018-08-01
用途:
設備工事,機械のメンテナンス

指先の破れが軽減され、ゴム全体の剥がれが起きにくい。
装着時のフィット感も非常に良い。
洗濯時の乾燥にも耐えた(耐えれずゴムがくちゃくちゃになるモデルが多い)
やや通常モデルより価格は高いが、不満はない。

対象商品:
39575523
2018-10-26
用途:
トラックの通常作業
OT商会 様

指先強化とありますがあまり強くなさそうです。割と早めにひび割れしました。手首のゴムもあまり強くなさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする