600 ビニスターソフト600 TOWA(東和コーポレーション) 39575681 600 ビニスターソフト600 TOWA(東和コーポレーション) 39575681 600 ビニスターソフト600 TOWA(東和コーポレーション) 39575681

ビニスターソフト600

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39575681 品番600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。
袖が短く軽作業に適しています
手にフィットして疲れにくい形状です。
指・手のひら側にすべり止め加工。

用途
機械製造業、油の取り扱い作業。
漁業、農業。
機械部品洗浄・組み立て。
印刷・塗装。
サイズS 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.0 手の平幅(cm)9.4 手のひらまわり(cm)18.8 材質(表)塩化ビニル、(裏)レーヨン、綿植毛 ブラウン 厚さ(mm)0.85(裏地含む) 入数(双)1 機能耐油・耐酸・耐アルカリ トラスコ品番377-3833 材質(裏)レーヨン・綿(植毛) 材質(表)塩化ビニール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39575681 600 06692406 602-S 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 TOWA(東和コーポレーション) 1双 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575663
2022-08-02
用途:
作業時に使うために購入しましたが・・・
運輸・通信業

耐酸手袋を探していてワードでヒットしたので購入。
届いてみたら・・・え・・・
これは作業には向いていなかったです。。。
というより使えそうにないので
違うものを急遽用意しました。
耐酸表記をやめて頂きたいくらいです。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品情報など見直しを検討させていただきます。

対象商品:
39575663
2015-02-25
用途:
アルカリや酸などを使用する前処理作業で使用

今までは、他社メーカー品を使用しておりましたが、商品の機能性を確認して購入し、実際使用してみると使用後に手袋がゴワゴワすることが無く、使い易いとの声がありました。

この商品は、今まで使用していた手袋よりも手首の長さが若干短いですが、今後も具合が良ければ購入してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする