No.655 塩化ビニール手袋 耐油ビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575837

No.655 塩化ビニール手袋 耐油ビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575837
No.655 塩化ビニール手袋 耐油ビニスター トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 39575837

塩化ビニール手袋 耐油ビニスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
内容量1双注文コード39575837品番No.655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。
裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。

サイズL全長(cm)26.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)22.4材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿ブルー厚さ(mm)約1.69入数(双)1機能耐油・抗菌防臭加工トラスコ品番377-4015質量(g)148材質(裏)編手(綿)材質(表)塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39575837
2019-06-20
用途: 車の工場関係
製造業

会社ではワンランク下の青ビニテ使ってます!
このビニテは暑さも2ミリ程厚く使用日数も会社支給のよりも長持ちするので重宝しております!
会社支給品を自分で購入…てのもどうかと思いますがw

対象商品 : 39575821
2017-02-13
用途: 通常作業

定期的に購入しています、特に問題なく使っています。

対象商品 : 39575821
2016-04-12
用途: 吸引、洗浄作業

いつも使っている他社の同等品に比べて硬めでした。

対象商品 : 39575837
2015-04-06
用途: 冬季の外使用

>裏地に厚手ボア(綿・アクリル)を使用し、防寒保温性に優れています。
となっていますが、全く普通の裏地ですので防寒性はありませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに確認しましたところ、厚手ボアではなく、裏が「綿」となっているため防寒性には優れない製品とのことです。
至急情報を修正致します。
尚、弊社の情報が誤っておりましたので返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする